絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪魂(4)
  • サカタ製作所(3)
  • 若井産業(2)
  • 撥水道場(2)
  • フィッシャー(1)
  • 大阪フォーミング(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M5(6)
  • M6(18)
  • M6.2(2)
  • M6.3(2)
  • M10(17)
  • M12(13)
  • M13.5(1)
  • M16(7)
  • M20(8)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(9)
  • W1/2(4)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • その他(3)
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(1)
  • SUS410(3)
  • SUS430(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(3)
長さ(mm)
  • 27.5(3)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 90(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 30(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
ALC・コンクリート・ブロック・木材
埋め込み深さ(mm)
  • 35(6)
35
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(6)
  • 10.5(1)
  • 11.1(3)
  • 12.5(3)
  • 12.7(3)
  • 13.5(1)
  • 19(1)
7.5・10.5・11.1・12.5・12.7・13.5・19
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 20(9)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 49(1)
  • 54(1)
12・20・25・30・38・49・54
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(1)
  • 生地/未処理(3)
その他・サテン仕上・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(6)
M6(18)
M8
M10(17)
M12(13)
M16(7)
M20(8)
W5/16(6)
W3/8(9)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(9本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
KT-20用カップリング サンコーテクノKT-20用カップリングサンコーテクノ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップスター ステンレス バケツセット TRUSCOタップスター ステンレス バケツセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1セット(24本×5パック)ほか
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャーFTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)フィッシャー
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM8トラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理生地ねじの種類ナット
KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノKT-6/KT-20共通テスターボルトサンコーテクノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ハンドホルダーAG-Hタイプ サンコーテクノハンドホルダーAG-Hタイプサンコーテクノ
469税込516
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂ステンレストグルBT(パワーアンカー大阪魂
3,003税込3,303
1個
翌々日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
材質ステンレス下穴径(Φmm)19
5点セット サカタ製作所5点セットサカタ製作所
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキンフェルト+防水材
4点セット サカタ製作所4点セットサカタ製作所
8,998税込9,898
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキンフェルト+防水材
3点セット サカタ製作所3点セットサカタ製作所
3,498税込3,848
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
パッキンフェルト+防水材
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ターンナット TN-8(100本) 若井産業ターンナット TN-8(100本)若井産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
8,998税込9,898
1個(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
スネイクセッティングツール(鉄/生地) 大阪魂スネイクセッティングツール(鉄/生地)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1パック(2個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
クロスタイト ステンレス サンコーテクノクロスタイト ステンレスサンコーテクノ
839税込923
1本(1本)
4日以内出荷
施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です
材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品