絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(20)
- M12(14)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(12)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 41(1)
- 85(1)
- 307(1)
ねじ長さ(mm)
- 41(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(20)
M12(14)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(12)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

アンカーリセッター
ユニカ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー