絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(268)
- M8(305)
- M10(351)
- M12(296)
- M16(201)
- M20(116)
- M22(43)
- M24(40)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(202)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(24)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(49)
- S45C(1)
- SS400(1)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
- 炭素鋼(2)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(23)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(38)
- 52(2)
- 70(15)
- 80(4)
- 84(3)
- 85(2)
- 90(3)
- 92(2)
- 100(7)
- 105(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 129(1)
- 131(1)
- 259(1)
- 280(1)
- 307(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(10)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 14(5)
- 16(19)
- 16.8(2)
- 17.3(13)
- 17.5(10)
- 45(1)
- 52(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(5)
- 12.5(1)
- 12.7(8)
- 13.5(5)
- 14(1)
- 14.5(3)
- 16(2)
- 16.5(19)
- 18(25)
- 20(1)
- 22(1)
12・12.5・12.7・13.5・14・14.5・16・16.5・18・20・22
埋め込み深さ(mm)
- 45(4)
- 50(26)
- 52(4)
- 55(1)
- 56(6)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 61(2)
- 67(2)
- 68(3)
- 73(1)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(1)
45・50・52・55・56・57・58・60・61・67・68・73・75・80・100
ねじ長さ(mm)
- 4.8(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(27)
- 22(4)
- 23(1)
- 25(18)
- 29(3)
- 30(6)
- 41(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 125(1)
4.8・15・18・19・20・22・23・25・29・30・41・50・55・60・65・85・100・105・125
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(1)
- その他(1)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(4)
- ユニクロ(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- ANCHOR BIRDS(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- TRUSCO(8)
- WAKI(和気産業)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(7)
- エスコ(1)
- エヌパット(1)
- カール(1)
- サンコーテクノ(30)
- フィッシャージャパン(1)
- マキタ(1)
- ユニカ(16)
- 乾産業(2)
- 大阪魂(31)
- 旭化学工業(1)
- 旭化成(2)
- 由良産商(1)
ANCHOR BIRDS・HiKOKI(ハイコーキ)・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・エヌパット・カール・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・マキタ・ユニカ・乾産業・大阪魂・旭化学工業・旭化成・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(30個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(30本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50本)当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(30本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(30本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーリセッター
ユニカ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
木造用足場インサート
乾産業¥369税込¥4061個5日以内出荷メネジ径は W1/2(4分)となっており、一般的な足場の壁つなぎ金具をそのまま接続できます。用途木材(柱や梁)にビスや釘で直接固定して使用します。材質鉄仕上メッキねじの呼び1/2W