絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(3)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M12(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 70(4)
  • 90(1)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(3)
40・50
ドリル径(Φmm)
  • 11
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(10)
  • 12.7(8)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
20・25・30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(4)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニングJPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)日本パワーファスニング
4,598税込5,058
1パック(8本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
タップスター スチール バケツセット TRUSCOタップスター スチール バケツセットTRUSCO
18,980税込20,878
1セット(100本)
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品