絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M46(1)
材質
  • ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 49(1)
  • 54(1)
外径(Φmm)
  • 30(1)
30
ドリル径(Φmm)
  • 13.5
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(10)
  • 12.7(8)
  • 14(1)
  • 16(2)
ねじ長さ(mm)
  • 49(2)
  • 54(2)
49・54
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M46(1)
3カ-W クロスタイト 大阪魂3カ-W クロスタイト大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌々日出荷
ワンサイド施工で作業が省力化 片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。 また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。 クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結 クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。 また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。 多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止 市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要) 通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。 クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。
軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:42下穴径(Φmm)13.5二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15最大引張荷重(kN)24.3剪断最大荷重(kN)24.2頭部高さ(mm)14距離裏側必要距離:45
クロスタイト ステンレス サンコーテクノクロスタイト ステンレスサンコーテクノ
839税込923
1本(1本)
4日以内出荷
施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です
材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品