絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(4)
ねじの呼び
  • M6(4)
適合材
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(10)
  • 12.7(8)
  • 13.5(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 45(3)
  • 60(4)
45・60
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(4)
15・20
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
30
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(2)
その他・サテン仕上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品