絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M12(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS430(1)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(1)
適合材
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 85(1)
  • 90(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
11
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 20(12)
  • 23(2)
  • 25(9)
  • 27(1)
  • 38(5)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 47(1)
  • 49(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 54(2)
  • 63(1)
  • 77(1)
  • 107(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
3価ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
TRUSCO・ユニカ・日本パワーファスニング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M12(1)
W3/8(1)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。
用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
アンカーリセッター ユニカアンカーリセッターユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品