絞り込み
ブランド
  • スターエム
  • 大阪魂(37)
  • サンコーテクノ(36)
  • フィッシャー(20)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 積水(14)
  • 若井産業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • 八幡ねじ(8)
  • TRUSCO(4)
  • 日本デコラックス(4)
  • 高島(4)
  • サカタ製作所(4)
  • Fischer Fixings(3)
  • サンコー(2)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
材質
  • 鉄すべて(4)
  • 炭素鋼(3)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエムアンカーボルト切断具 ポキポキBOLTスターエム(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
ポキポキBOLT専用 アダプター スターエムポキポキBOLT専用 アダプタースターエム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質炭素鋼幅(mm)29.5
ポキポキBOLT専用 ユニオンナット スターエムポキポキBOLT専用 ユニオンナットスターエム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質普通鋼全長(mm)25幅(mm)47質量(g)141
ポキポキBOLT専用 ハンマーヘッド スターエムポキポキBOLT専用 ハンマーヘッドスターエム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質炭素鋼全長(mm)28幅(mm)33質量(g)98

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品