絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • フルサト工業(14)
  • 関包スチール(7)
  • 日栄インテック(7)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • タイセイ(5)
  • ニッサチェイン(4)
  • NewHikari(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • ノーブランド(3)
  • ABUS(2)
  • 三協テック(2)
  • 岡田装飾金物(1)
  • アイワ金属(1)
  • サカタ製作所(1)
  • NEW STAR(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ムラタ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンドー吊りピース コンドーテック

    コンドー吊りピース

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スリット付です。
    用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
  • コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック

    コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)

    コンドーテック
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    柱・梁用吊り用ピース。
    材質SS400相当
  • パレット脚 コンドーテック

    パレット脚

    コンドーテック(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
    材質SPHC-P
  • パイプ用フタ コンドーテック

    パイプ用フタ

    コンドーテック
    459税込505
    1個
    当日出荷
    角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
    材質SPHC-P
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
  • ブレースシート(コーナープレート) コンドーテック

    ブレースシート(コーナープレート)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(30個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SN-400BタイプJISブレース対応
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    179税込197
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテック

    ブレースシート(仮設ハウス用)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途仮設ハウス用
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1箱(60個)ほか
    9日以内出荷から19日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
  • コンドー バックプレート コンドーテック

    コンドー バックプレート

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1箱(300個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドー セラミックス タブ(同幅用) コンドーテック

    コンドー セラミックス タブ(同幅用)

    コンドーテック
    58,980税込64,878
    1箱(500個)ほか
    5日以内出荷
    約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドー セラミックス タブ(スカラップ用) コンドーテック

    コンドー セラミックス タブ(スカラップ用)

    コンドーテック
    109,800税込120,780
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドー セラミックス タブ(異幅用) コンドーテック

    コンドー セラミックス タブ(異幅用)

    コンドーテック
    63,980税込70,378
    1箱(800個)ほか
    5日以内出荷
    約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドー セラミックス タブ(コラム用) コンドーテック

    コンドー セラミックス タブ(コラム用)

    コンドーテック
    83,980税込92,378
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨建築用金物