絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- フルサト工業(14)
- 関包スチール(7)
- 日栄インテック(7)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(6)
- タイセイ(5)
- ニッサチェイン(4)
- NewHikari(4)
- ブロードウォッチ(4)
- ノーブランド(3)
- ABUS(2)
- 三協テック(2)
- エスコ(1)
- 岡田装飾金物(1)
- アイワ金属(1)
- サカタ製作所(1)
- NEW STAR(1)
- ムラタ産業(1)
- イノチオアグリ株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

パイプ用フタ
コンドーテック¥459~税込¥505~1個当日出荷角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。材質SPHC-P
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥179税込¥1971個当日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか10日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥13,980~税込¥15,378~1箱(60個)ほか9日以内出荷から19日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)4日以内出荷から15日以内出荷R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
コンドー バックプレート
コンドーテック¥43,980~税込¥48,378~1箱(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。RoHS指令(10物質対応)対応
コンドー セラミックス タブ(同幅用)
コンドーテック¥58,980~税込¥64,878~1箱(500個)ほか5日以内出荷約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。RoHS指令(10物質対応)対応
コンドー セラミックス タブ(スカラップ用)
コンドーテック¥109,800税込¥120,7801箱(1000個)5日以内出荷約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。RoHS指令(10物質対応)対応
コンドー セラミックス タブ(異幅用)
コンドーテック¥63,980~税込¥70,378~1箱(800個)ほか5日以内出荷約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。RoHS指令(10物質対応)対応
コンドー セラミックス タブ(コラム用)
コンドーテック¥83,980税込¥92,3781箱(1000個)5日以内出荷約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。RoHS指令(10物質対応)対応