絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(42)
  • 長谷川電機工業(36)
  • エスコ(35)
  • 中部精機(34)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 未来工業(23)
  • 共立電気計器(11)
  • ネグロス電工(10)
  • JAPPY(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • 三和電気計器(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • マーベル(5)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • testo(テストー)(3)
使用電圧範囲(V)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用検電器 神保電器低圧用検電器神保電器
6,398税込7,038
1台
当日出荷
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
21,980税込24,178
1台
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)使用周囲温度(℃)-10~40絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
コンテスター 神保電器コンテスター神保電器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40関連資料(0.04MB)耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
コンテスタ(極性・接地配線) 神保電器コンテスタ(極性・接地配線)神保電器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能分電盤側に送信機が不要・検査対象の電路が通電されていれば、1人で検査可能持ち運びがしやすい軽量/ポケットサイズバッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
付属品取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)32全幅(mm)45全高(mm)160~約177本体質量(g)120定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【充電部-タッチ板】3以上、【左記を除く充電部-外郭間】100以上使用周囲温度(℃)-10~40関連資料(0.06MB)耐電圧(V)【充電部-外郭間】AC1500
検電器/検相器