絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(41)
  • 長谷川電機工業(35)
  • 中部精機(33)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • エスコ(23)
  • 未来工業(23)
  • 共立電気計器(11)
  • ネグロス電工(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • 三和電気計器(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • マーベル(5)
  • 神保電器(4)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • testo(テストー)(3)
使用電圧範囲(V)
  • 5~1000(1)
  • 7~1000(1)
  • 12~1000(1)
  • 30~1000(1)
  • 100~130(1)
  • 100~1000(2)
  • 200~250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC検電器 JAPPYAC/DC検電器JAPPY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
非接触検相器 JAPPY非接触検相器JAPPY
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合規格IEC61010-1CAT.Ⅳ600V,CAT.Ⅲ1000V
配線チェッカ JAPPY配線チェッカJAPPY
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
使用電圧範囲100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
検相・検電器 JAPPY検相・検電器JAPPY
8,698税込9,568
1台
当日出荷
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
ミニACクランプメーター JAPPYミニACクランプメーターJAPPY
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
カードテスタ(実効値タイプ) JAPPYカードテスタ(実効値タイプ)JAPPY
5,398税込5,938
1台
当日出荷
仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付最大測定電圧(V)AC/DC600
アナログマルチメータ BP JAPPYアナログマルチメータ BPJAPPY
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
測定範囲DC20kΩ/V、線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで
検電器/検相器