絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
「ねじの呼び」から絞り込む

WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバルト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン - GSPタイプ(鉄/スズコバルト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(Φmm)17寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(ギザロック最小)2(平座金)1.6頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン - GSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
日産ネジ¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理亜鉛黒寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435ねじピッチ1寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)11.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン GSPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435ねじピッチ1寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン-SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)17寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSPタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(5個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら