ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)12.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)15
材質鉄
寸法t(mm)(最小)2.6
寸法S(mm)5
表面処理亜鉛黒
寸法T(mm)(最小)2
頭部形状ボタン
寸法b(mm)(最小)3.2
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)4.4
自由高(mm)(圧縮後)3.35
寸法dk(Φmm)14
1箱(200個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)11.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナベ
- アプセット
- 六角トリーマ
- 座金組込 六角穴付ボルト
- 座金組込 六角穴付ボタンボルト
- (+)トラス
- (+)バインド
- DR
- (+)皿
- ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマ
- 六角セムス
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。