カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 六角穴付ボルト
絞り込み
長さ(mm)
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
その他・アロック・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
六角穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角穴付ボルト :「304 M6」の検索結果

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレスRS PRO
4,398税込4,838特価
1箱(100個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途RoHS指令(10物質対応)対応
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-96入数2ねじサイズM6×12
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-98入数2ねじサイズM6×20
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-94入数2ねじサイズM6×8
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
485税込534
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-01入数2ねじサイズM6×30
M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
460税込506
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-99入数2ねじサイズM6×25
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-97入数2ねじサイズM6×16
M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
615税込677
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-95入数2ねじサイズM6×10
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
725税込798
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
790税込869
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
860税込946
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-46強度A2-100入数4ねじサイズM6×25
M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-42強度A2-100入数4ねじサイズM6×12
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-43強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
770税込847
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-45強度A2-100入数4ねじサイズM6×20
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
970税込1,067
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-47強度A2-100入数4ねじサイズM6×30
M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-44強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
570税込627
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-41強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
599税込659
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-82入数2ねじサイズM4×6
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-78入数2ねじサイズM3×6
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-88入数2ねじサイズM5×6
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
182税込200
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
550税込605
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-22強度A2-100入数4ねじサイズM3×6
M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-27強度A2-100入数4ねじサイズM4×6
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
3,398税込3,738
1セット(200本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
500税込550
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト