六角穴付ボタンボルト :「白箱」の検索結果

六角穴付ボタンボルトとは、六角穴を有する頭部が丸みを帯びたボタン形状になっているボルトです。丸みを帯びた頭部の一部が水平にカットされ、そのカットされた部分に六角穴が形成されています。六角穴付きボタンボルトの用途は、頭部を低くしたい場所などにおいて六角レンチでしっかり締結する場合に主に使用。また、ドライバの使用が無理な場所にも使用されています。材質はステンレスや鉄など。鉄の場合は黒色酸化皮膜などで表面処理されているのが一般的です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
種別全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)16 ねじピッチ1.5 寸法a(mm)3 寸法t(mm)3.12 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)6.863 頭部形状ボタン 寸法K(mm)5.5 寸法da(mm)11.2 寸法w(mm)1.45 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)17.5 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

種別全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング