絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(51)
- SUS304(42)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- チタン(3)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(124)
- S45C(32)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(11)
- 0.45(56山)(18)
- 0.5(45)
- 0.7(36山)(47)
- 0.75(12)
- 0.8(43)
- 1(82)
- 1.25(112)
- 1.27(20山)(15)
- 1.41(18山)(12)
- 1.5(112)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(74)
- 2(83)
- 2.11(12山)(12)
- 2.3(11山)(12)
- 2.5(62)
- 3(47)
- 3.5(32)
- 4(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(17)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(4)
- パシペート(1)
- パーカー(5)
- ユニクロ(25)
- 生地/未処理(33)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(164)
- エスコ(24)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 廣杉計器(2)
- 岩田製作所(1)
- コノエ(1)
- スーパーツール(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・岩田製作所・コノエ・スーパーツール・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商・ラクテム
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(29個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(25個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ドブ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000個)ほか当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(200個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥409税込¥4501パック(13個)当日出荷ねじの呼び寸法W3/8材質鉄山数16規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324~税込¥356~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂(23件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目






































 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687026-230209-02.jpg)