絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • 廣杉計器(1)
ねじの呼び
  • M1.7
  • M2.6(79)
  • M3(225)
  • M4(251)
  • M5(254)
  • M6(334)
  • M8(470)
  • M10(544)
  • M12(593)
  • M14(350)
  • M16(432)
  • M18(227)
  • M20(373)
  • M22(210)
  • M24(250)
  • M27(110)
  • M30(174)
  • M33(76)
  • M36(113)
  • M42(71)
  • W3/8(77)
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(3)
表面処理
  • クローム(1)
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(1)
厚さ(mm)
  • 1.2(4)
1.2
規格
  • 1種(4)
1種
二面幅(mm)
  • 3(4)
3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格1種表面処理クローム
六角ナット