- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 六角ナット
- 5ページ目
5ページ目: 六角ナット
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格3種
表面処理ユニクロメッキ
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格1種
表面処理ユニクロメッキ
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上S45C-H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
種別1種
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクローム
ねじピッチ(mm)1.25
規格1種
二面幅(mm)19
厚さ(mm)10
寸法H(mm)10
ねじの種類ナット
二面幅S(mm)19
1箱(200個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
六角ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。