絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(24)
  • 日本プララド(1)
ねじの呼び
  • M64
  • M2.6(79)
  • M3(225)
  • M4(251)
  • M5(254)
  • M6(334)
  • M8(470)
  • M10(544)
  • M12(593)
  • M14(350)
  • M16(433)
  • M18(227)
  • M20(373)
  • M22(210)
  • M24(250)
  • M27(110)
  • M30(174)
  • M33(76)
  • M36(113)
  • M42(71)
  • W3/8(77)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(23)
  • S45C(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(16)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(13)
厚さ(mm)
  • 38(5)
  • 51(16)
38・51
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
  • メートル細目(4)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(16)
  • 3種(5)
1種・3種
二面幅(mm)
  • 95(21)
95
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂六角ナット1種(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
切削ナット1種(鉄/生地) 大阪魂切削ナット1種(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/生地規格1種
六角ナット 3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/生地)大阪魂
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)大阪魂
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじピッチ3規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他・特細(鉄/生地)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ4表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/生地)大阪魂
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格3種表面処理生地
六角ナット 1種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 切削(鉄/生地)大阪魂
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
テンションナット 日本プララドテンションナット日本プララド
69,980税込76,978
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
10割六角ナット(1種(S45C/生地) 大阪魂10割六角ナット(1種(S45C/生地)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(細目(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種(細目(S45C/生地)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
8,698税込9,568
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)規格1種ねじの種類ナット
六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)規格1種ねじの種類ナット
六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM64材質鉄(または標準)ねじピッチ6表面処理三価ホワイト規格3種厚さ(mm)38二面幅(mm)95ねじの種類ナット寸法e(mm)約110寸法dw(Φmm)約92
六角ナット(1種)(S45C/無電解ニッケル) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/無電解ニッケル)大阪魂
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理無電解ニッケル
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)大阪魂
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ニッケル
六角ナット(1種)(S45C/クローム) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/クローム)大阪魂
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理クローム
六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 切削(鉄/生地)大阪魂
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
六角ナット 1種(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クロメート)大阪魂
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット