絞り込み
ねじの呼び
- M2.3(36)
- M3(31)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄すべて(41)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(18)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(38)
- 0.5(30)
- 0.6(1)
厚さ(mm)
- 1.8
- 2(75)
- 2.4(149)
- 3.2(169)
- 4(157)
- 5(279)
- 6(102)
- 6.5(272)
- 7(108)
- 8(411)
- 10(440)
- 11(213)
- 12(108)
- 13(319)
- 14(83)
- 15(155)
- 16(302)
- 18(200)
- 19(131)
- 22(77)
- 24(107)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(5)
- クローム(8)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(3)
- パーカー(3)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
規格
- 1種(19)
- 2種(17)
- 3種(28)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4.5(38)
- 5.5(26)
- 6(3)
4.5・5.5・6
ブランド
- 大阪魂(63)
- TRUSCO(3)
- 八幡ねじ(2)
- エスコ(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥529税込¥5821パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(5000個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(95個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(300個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(135個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(300個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 六価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ホーマーナット(2種)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(5000個)9日以内出荷ねじの呼びM2.3材質黄銅ねじピッチ0.4寸法m(mm)1.8厚さ(mm)1.8規格2種寸法S(mm)4.5表面処理ニッケル寸法e(mm)約5.2二面幅S(mm)4.5寸法dk(mm)約4.3
六角ナット(3種)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(7000個)9日以内出荷ねじの呼びM3材質鉄ねじピッチ0.5寸法m1(mm)1.8厚さ(mm)1.8規格3種寸法S(mm)5.5表面処理三価ステンコート寸法e(mm)約6.4二面幅S(mm)5.5寸法dw(Φmm)約5.3ねじ山種類メートル並目