摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803
アズワン品番67-5624-14
1箱(25枚)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
六角ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。