小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィットねじ 並目
規格3種
ねじの種類ナット
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。
NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。
ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。
サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。