絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(9)
  • M4(8)
  • M5(10)
  • M6(10)
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(3)
  • (7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(9)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(12)
  • 1(11)
  • 1.25(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
厚さ(mm)
  • 1.6(1)
  • 2.0(1)
  • 2.4(3)
  • 3.2(2)
  • 4.0(3)
  • 5.0(2)
二面幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 5.5(9)
  • 7(9)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 10(10)
  • 13(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・13
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(535)
  • エスコ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • コノエ(6)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • 由良産商(5)
  • 廣杉計器(4)
  • 冨士精密(3)
  • JAPPY(3)
  • ボサード(3)
  • コンサス(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • サイマコーポレーション(2)
  • BUMAX(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
2,998税込3,298
1パック(540個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(540個)ほか
5日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,598税込7,258
1缶(540個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(370個)
6日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
六角ナット(2種・スチール) TRUSCO六角ナット(2種・スチール)TRUSCO
1,798税込1,978
1パック(560個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール) TRUSCOUナット(2種・スチール)TRUSCO
5,098税込5,608
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO六角ナット(1種・スチール) クロメートTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(560個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(560個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(560個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
当日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
六角ナット