六角ナット :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ2 0427
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
ナット3種
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナット1種
強度区分4T
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)
規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)
規格1種ナット
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット3種
強度区分4T
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198
材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)1
呼び径M6×1.00
寸法d(mm)M6×1.00
寸法S(mm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)10
寸法C(mm)11.5
寸法k(mm)5
寸法m(mm)5
ナット1種
呼び径dM6×1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)10
1缶(370個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
六角ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。