ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格1種
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
規格3種
強度区分A2-50相当
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
ナット3種
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナット1種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
高さ(mm)0
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン
規格1種
強度区分Ti2
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット2種
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。