六角ナット :「ろっかく」の検索結果
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
関連キーワード
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
寸法m(mm)16
厚さ(mm)16
規格2種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理ドブ
寸法e(mm)約34.6
二面幅S(mm)30
寸法dw(Φmm)約29
ねじ山種類メートル並目
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
ねじの呼びM36
材質S45C(H)
ねじピッチ4
寸法m(mm)29
厚さ(mm)29
規格2種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)55
表面処理生地
寸法e(mm)約63.5
二面幅S(mm)55
寸法dw(Φmm)約53
ねじ山種類メートル並目
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
ねじの呼びM10
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
色黒
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM48
材質鉄(または標準)
ねじピッチ5
表面処理三価ホワイト
規格2種
寸法m(mm)38
寸法S(mm)75
厚さ(mm)38
寸法e(mm)約86.5
二面幅S(mm)75
寸法dk(mm)約72
1箱(1個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
六角ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。