六角ナット :「六角 9mm」の検索結果
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
ねじの呼びM12
材質チタン
ねじピッチ1.8
寸法m1(mm)7
厚さ(mm)7
規格3種
寸法S(mm)19
表面処理生地
寸法e(mm)約21.9
二面幅S(mm)19
寸法dw(Φmm)約18
1箱(300個)
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。