ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4
M5(99)
M6(104)
M8(106)
M10(97)
M12(60)
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(16)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1A
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5
ねじ山種類メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1B
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
寸法K(mm)0.2
寸法h(mm)0.8
ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
¥65
税込¥72
翌日出荷
1袋(10個)
¥465
税込¥512
翌日出荷
1袋(10個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます
1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております
サンコー社員の独り言1・・・
溶接ナットの豆知識を披露させてください。
溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。
要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。
サンコー社員の独り言2・・・
六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。
爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。
もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。
サンコー社員の独り言3・・・
六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。
突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。
この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。
また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです
(諸説あり)
サンコー社員の独り言4・・・
ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります
JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します
(昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5
寸法D(mm)7
寸法s(mm)11
ねじの呼びdM4
1袋(36個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法H(mm)3.2
寸法S(mm)9
寸法D(mm)7
寸法K(mm)0.2
寸法h(mm)0.8
呼び径dM4
ピッチP(mm)0.7
1袋(87個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。
3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質ステンレス
表面処理生地
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。