ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(14)
M5(16)
M6(18)
M8(20)
M10(15)
M12(11)
M16(1)
W3/8(3)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
寸法K(mm)0.2
寸法h(mm)0.8
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)1.2
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
寸法D(mm)約13
表面処理生地
寸法D1(mm)13
寸法g(mm)約0.8
1箱(200個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1
寸法F(mm)0.3~1.5
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質ステンレス
表面処理生地
ねじの呼びW3/8
材質鉄
寸法H(mm)6.5
寸法t(mm)1
寸法F(mm)(最小)0.3
ねじの種類ナット
表面処理生地
寸法B(mm)14
寸法B1(mm)16
ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)10
寸法A(mm)28
寸法t(mm)3
ねじの種類ナット
寸法D(mm)15
表面処理生地
寸法B(mm)21
ねじ山種類メートル細目
1箱(150個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)17
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。