ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(84)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1A
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
1袋(10個)
¥95
税込¥105
翌日出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1B
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
寸法K(mm)0.2
寸法h(mm)0.8
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5
ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
1袋(10個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
1袋(10個)
¥110
税込¥121
翌日出荷
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質ステンレス
表面処理生地
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法S(mm)10
寸法h2(mm)1
寸法f(mm)0.3~1.5
寸法j(mm)0.3~0.5
寸法m(mm)5
ねじの呼びM6(P1.0)
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。