16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
W3/8(14)
1箱(150個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5 寸法D(mm)7 寸法s(mm)11 ねじの呼びdM4
1袋(36個)
667 税込734
翌日出荷

板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
1袋(23個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質 寸法H(mm)6.5 寸法t(mm)1 寸法F(mm)(最小)0.3 ねじの種類ナット 表面処理生地 寸法B(mm)14 寸法B1(mm)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
5,398 税込5,938
翌日出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
6,798 税込7,478
翌日出荷

1箱(150個)
7,098 税込7,808
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)
7,098 税込7,808
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(150個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(150個)
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(150個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理ニッケル 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理クロメート 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理亜鉛黒 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
8,098 税込8,908
8日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
8,098 税込8,908
8日以内出荷

ねじの呼びW3/8 材質 山数16 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)(最小)0.5 表面処理3価ブラック 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)(最大)16 ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1箱(150個)
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)