ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-90入数10個ねじサイズM6
M5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
75税込83
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-79入数10個ねじサイズM5
ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ブラック)(小箱) オチアイウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ブラック)(小箱)オチアイ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
フォークリフト用スノープラウ 替ゴム刃 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ 替ゴム刃東日興産(TN)
5,900税込6,490
1枚
3日以内出荷
フォークリフト用スノープラウの替用ゴム刃です。
長さ(mm)1500幅(mm)100質量(kg)2.3穴数5穴径10
ボーセイ ウェルドナット 大阪魂ボーセイ ウェルドナット大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
TガタヨウセツN(2A)ホソメM10 大阪魂TガタヨウセツN(2A)ホソメM10大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25呼び径dM10
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ 大阪魂3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12寸法A(mm)28寸法t(mm)1.4寸法B(mm)21寸法D1(mm)14呼び径dM12
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D 大阪魂3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
4カクウエルドN(スギウラ 大阪魂4カクウエルドN(スギウラ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂ステン4カクウエルドN(オオサカF大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂6カクウエルドN1B(タナハラ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
六角溶接ナット DIN ボサード六角溶接ナット DINボサード
7,598税込8,358
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
M12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個) エスコM12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)エスコ
265税込292
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-99入数10個ねじサイズM12
M10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
1,560税込1,716
1袋(10個)
8日以内出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-92入数10個ねじサイズM10
M10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
220税込242
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-82入数10個ねじサイズM10
T型溶接ナット(2A)細目(鉄/生地) 大阪魂T型溶接ナット(2A)細目(鉄/生地)大阪魂
549税込604
1パック(7個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12P=1.25材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
T型溶接ナット(2A(JIS細目(鉄/生地) 大阪魂T型溶接ナット(2A(JIS細目(鉄/生地)大阪魂
469税込516
1パック(8個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10(P1.25)材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)9(強度区分5用の場合)寸法t(mm)1.2ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法D(mm)約13表面処理生地寸法D1(mm)13寸法g(mm)約0.8
四角ウエルドナット パイロット無 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット パイロット無 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法t(mm)1寸法F(mm)0.3~1.5ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678特価
1箱(100個)
当日出荷
材質
フォークリフト用スノープラウ 替刃 東日興産(TN)フォークリフト用スノープラウ 替刃東日興産(TN)
9,700税込10,670
1枚
3日以内出荷
フォークリフト用スノープラウの替用鉄刃です。
長さ(mm)1500幅(mm)100質量(kg)11.1穴数5穴径15
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス) ボーセイウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)ボーセイ
17,530税込19,283
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)ボーセイ
6,820税込7,502
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ウェルディングN-F(オチ 大阪魂ユニクロ ウェルディングN-F(オチ大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
BC ウェルディングN-F(オチ 大阪魂BC ウェルディングN-F(オチ大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
スズコバウェルディングN-F(オチ 大阪魂スズコバウェルディングN-F(オチ大阪魂
667税込734
1セット(21個)
翌々日出荷
(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
SUS304ヨウセツヨウマルボス 大阪魂SUS304ヨウセツヨウマルボス大阪魂
974税込1,071
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)30外径D(Φmm)20ねじ径MM10
ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ 大阪魂ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5寸法B(mm)14寸法T(mm)1寸法B1(mm)15.9ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
ステン4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂ステン4カクウエルドN(Pツキ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法S(mm)10寸法h2(mm)1寸法f(mm)0.3~1.5寸法j(mm)0.3~0.5寸法m(mm)5ねじの呼びM6(P1.0)
4カクウエルドN(トウヨウ1C 大阪魂4カクウエルドN(トウヨウ1C大阪魂
667税込734
1袋(37個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法l(mm)5.5ねじの呼びM8
フランジウエルド(スギウラ 大阪魂フランジウエルド(スギウラ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法l(mm)17ねじの呼びM6
4(ウエルドNスギウラホソメ 大阪魂4(ウエルドNスギウラホソメ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法l(mm)10ねじの呼びM10
ドウメッキ6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(KMセイコウ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
ねじの呼びdM5
TガタヨウセツN(2B)ホソメM10 大阪魂TガタヨウセツN(2B)ホソメM10大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
呼びM10 P=1.25
6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂6カクウエルドN(キシュウ1A大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6寸法D(mm)9寸法s(mm)13ねじの呼びdM6
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
ウェルドナット(溶接ナット)