絞り込み
ブランド
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ
規格
1種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/生地)(パック品)オチアイ(29件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地爪数4ねじ山種類メートル並目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナットACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)大阪魂(9件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理クローム
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
369税込406
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ステンレス インプルナット 若井産業ステンレス インプルナット若井産業
919税込1,011
1パック(2セット)
当日出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7シルバー
ヘビーナット スーパーツールヘビーナットスーパーツール(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)大阪魂
94税込103
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
ばね座金付ナット TRUSCOばね座金付ナットTRUSCO
999税込1,099
1セット(60個)ほか
当日出荷
ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
SUSツメツキTナット 大阪魂SUSツメツキTナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)19材質表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±
爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
749税込824
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイキャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
ケージナット TAKIGEN(タキゲン)ケージナットTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)13ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
W3/8 差し込みナット エスコW3/8 差し込みナットエスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PZ-103
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)14材質表面処理クロメート寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー-
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)18ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
Rシルバ-クリップN 大阪魂Rシルバ-クリップN大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
寸法L(mm)24寸法d(mm)9呼びM6寸法t(mm)0.8寸法F(mm)3寸法D(mm)6.5寸法E(mm)15適合ねじ6×1.0寸法T(mm)0.8~1.6寸法W(mm)16寸法G(mm)7
ユニクロナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール表面処理ユニクロ
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
クロメート ツメツキTN(オチアイ 大阪魂クロメート ツメツキTN(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(27個)ほか
翌々日出荷
爪数4
爪付Tナット(鉄/生地) 大阪魂爪付Tナット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
599税込659
1パック(9個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
鏡止めナット(ステンレス) 大阪魂鏡止めナット(ステンレス)大阪魂
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
SUS316L ナット(1シュ 大阪魂SUS316L ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
その他ナット