絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ハーフェレ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • オチアイ(3)
  • 由良産商(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • オー・ピー・ジ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ナベヤ(1)
  • ACE(エース)(1)
  • イースタン精工(1)
  • 三星産業貿易(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/2(4)
  • M3(26)
  • M4(57)
  • M5(64)
  • M6(104)
  • M7(9)
  • M9(11)
  • M10(52)
  • M11(6)
  • M12(42)
  • M13(6)
  • M14(15)
  • M16(35)
  • M18(7)
  • M20(20)
  • M22(9)
  • M24(11)
  • M30(5)
  • W3/8(7)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(58)
  • S45C(2)
  • SS400(11)
  • SUM22(1)
  • SUM43(1)
  • SWCH(11)
  • SWRM(11)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(10)
  • 1(4)
  • 1.25(23)
  • 1.3(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(16)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(9)
  • その他(1)
  • クロメート(9)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(15)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(26)
M4(57)
M5(64)
M6(104)
M8
M10(52)
M12(42)
M14(15)
M16(35)
M20(20)
ねじの呼びをもっと見る
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
479税込527
1パック(10個)
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/生地)(パック品)オチアイ(29件のレビュー)
709税込780
1パック(17個)
当日出荷
材質表面処理生地爪数4ねじ山種類メートル並目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
679税込747
1パック(20個)
当日出荷
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(200個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイト爪数4ねじ山種類メートル並目
モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナットACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,460税込1,606
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
699税込769
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
SUSサラガタWツキナット 大阪魂SUSサラガタWツキナット大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
材質ステンレス
ユニクロナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1パック(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール表面処理ユニクロ
ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
31税込34
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
インプルナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂インプルナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス寸法t1(mm)1寸法t2(mm)1.7ねじ山種類メートル並目
ステンレスナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1パック(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
サンクイックナット(鉄/クロメート) 大阪魂サンクイックナット(鉄/クロメート)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
63税込69
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質ねじピッチ0.75ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
メカナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂メカナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20質量(g)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
ローレットロックナット ナベヤローレットロックナットナベヤ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
クロメ-トメカナット(6800MN8 大阪魂クロメ-トメカナット(6800MN8大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質鉄メッキ奥行(mm)裏面必要奥行:32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100ねじの呼びM8
クロメートフランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
329税込362
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
シースルーナット 由良産商シースルーナット由良産商
399税込439
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)31寸法H1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
ねじ付管筒(L25×Φ25×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ25×M8)TAKIGEN(タキゲン)
169税込186
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)25寸法L(mm)25ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13487
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
109税込120
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
ねじ付管筒(L30×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
82税込90
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30質量(g)62ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ねじピッチ1表面処理ニッケル
ばねナット専用工具(鉄/生地) 大阪魂ばねナット専用工具(鉄/生地)大阪魂
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
材質表面処理生地
管用ナット P=1.0(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂管用ナット P=1.0(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(1000個)
翌日出荷
材質表面処理3価ホワイト
SUS304メカナット(680SN8R 大阪魂SUS304メカナット(680SN8R大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじの呼びM8
SUS304メカナット(6800SN8 大阪魂SUS304メカナット(6800SN8大阪魂
714税込785
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304奥行(mm)裏面必要奥行:32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100ねじの呼びM8
その他ナット