絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(103)
- M5(106)
- M6(175)
- M10(159)
- M12(151)
- M14(62)
- M16(136)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(59)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(50)
- S45C(2)
- SUM22(1)
- SUM43(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(14)
- 1(23)
- 1.25(49)
- 1.3(1)
ねじ山種類
- メートル並目(17)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- クロメート(9)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ブランド
- 大阪魂(123)
- ハーフェレ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- オチアイ(3)
- 由良産商(3)
- ニューストロング販売(2)
- オー・ピー・ジ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- ACE(エース)(1)
- イースタン精工(1)
- 三星産業貿易(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・オチアイ・由良産商・ニューストロング販売・オー・ピー・ジ・イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・ACE(エース)・イースタン精工・三星産業貿易・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(103)
M5(106)
M6(175)
M8
M10(159)
M12(151)
M16(136)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
モリギン ジョイント丸ナット
ACE(エース)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4個)当日出荷一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
やきつかナット
由良産商¥729~税込¥802~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
3カ-W POPナット(ラージF SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール寸法H(mm)22寸法D(mm)11表面処理三価ホワイトメッキ寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4ねじ山種類メートル並目
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷寸法H(mm)6.5寸法S(mm)10寸法B(mm)13寸法h(mm)1.9ナットNo.8-19ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)10最小板厚(mm)2
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,7581パック(50個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
シースルーボルト
由良産商¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか4日以内出荷・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部材質ポリカーボネート色透明色RoHS指令(10物質対応)対応