その他ナット :「下穴用」の検索結果

その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)
その他(1)
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに 材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7 シルバー
1パック(2セット)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途薄鋼板中空用 材質SUS304
1箱(100本)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面で支える大型の板ナットを採用しています。 幅広い板厚(10~65mm)に対応しています。
用途ALC・中空建材用に。 トラスコ品番856-1565 材質ナット部:ステンレス(SUS304)、樹脂部:ポリプロピレン(PP) 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65 締付板厚(mm)10~65 最大引張荷重(kN)7.84 ナット全長(mm)26 ねじの呼びW3/8 必要中空幅(mm)26
1箱(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

おすすめ人気ランキング