その他ナット :「白箱」の検索結果
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法t(mm)0.5
適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山
寸法d2(mm)3.4~3.5
1箱(1000個)
¥5,798
税込¥6,378
15日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
その他ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。