店舗用装飾金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
店舗用装飾金物とは、販売店にて商品を陳列したり、店内で看板をぶら下げたりする時に使用する金具のことです。衣料品を掛けておく部分やショーケースの蝶番、ラックの棚受けの他、天井からぶら下げてある非常口などの看板を固定しておく際などに使われています。素材もクロームや真鍮、鉄などがあり用途に応じて最適なものを選択することが可能。看板などには、マグネットタイプのものを使用することで、手軽に告知物を交換することができます。
関連キーワード
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8
仕様使用タッピング径:4mm
材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
規格Φ20-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。