店舗用装飾金物 :「店舗」の検索結果

店舗用装飾金物とは、販売店にて商品を陳列したり、店内で看板をぶら下げたりする時に使用する金具のことです。衣料品を掛けておく部分やショーケースの蝶番、ラックの棚受けの他、天井からぶら下げてある非常口などの看板を固定しておく際などに使われています。素材もクロームや真鍮、鉄などがあり用途に応じて最適なものを選択することが可能。看板などには、マグネットタイプのものを使用することで、手軽に告知物を交換することができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 呼び径M4 外径(Φmm)6 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用 材質ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm)15 2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 有効深さ(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1セット(2本)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO十字穴付化粧ビス
エコ商品
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0422 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5
1セット(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 2018年トラスコ掲載ページ2 0421 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
1セット(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。
トラスコ品番855-5766 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)11 2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1個
389 税込428
当日出荷

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)5 頭部径(Φmm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして 2018年トラスコ掲載ページ2 0415 材質ステンレス(SUS304) 有効深さ(mm)5.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用 材質アルミ、アルマイト 頭部径(Φmm)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 2018年トラスコ掲載ページ2 0421 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0422
1セット(50個)
949 税込1,044
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。 トラスコ品番855-5742 材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)126 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅 セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用) 幅(mm)24 材質/仕上亜鉛合金、エラストマー 質量(g)97 奥行(mm)40 表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途セキュリティーサインナット専用鍵 トラスコ品番855-5743 材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ) 質量(g)4 2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
369 税込406
翌日出荷

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5758 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)66 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
トラスコ品番855-5757 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)132 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。 トラスコ品番855-5741 材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地 質量(g)103 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途フラットナット用取付専用工具。 2018年トラスコ掲載ページ2 0419 材質本体:スチール、表面処理:スズコバメッキ仕上げ
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)