絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 店舗用装飾金物

232件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミーナ転び止めA H30パス アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30パスアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
ルミーナ転び止めA H30エンド アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30エンドアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック 木製引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック 木製引戸用CLOVER(クローバ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
ウォールスペースシステムセット 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット福井金属工芸
3,398税込3,738
1セット
10日以内出荷
壁に金具を取りつけて、せり出したようにアクリルパネルを取り付けることができます
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 TRUSCO装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントねじ TRUSCOポイントねじTRUSCO
999税込1,099
1セット(50個)
当日出荷
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2mアルインコ
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5161材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)2000シルバー質量(g)694アズワン品番64-5011-78
ルミーナ転び止めA H45パス アトムリビンテックルミーナ転び止めA H45パスアトムリビンテック
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ルミーナ転び止めA H30コーナー90° アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30コーナー90°アトムリビンテック
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ボルトサインナット平丸 SCULPSボルトサインナット平丸SCULPS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
ポイントビス用スペーサー SCULPSポイントビス用スペーサーSCULPS(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋ウォールデコフック タイプI(固定)友屋
799税込879
1個
4日以内出荷
壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
棚グリップA形 TG-1 シロクマ棚グリップA形 TG-1シロクマ
879税込967
1個
4日以内出荷
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
ウォールスペースシステムセット用 化粧ビス 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット用 化粧ビス福井金属工芸
999税込1,099
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ウォールスペースシステムセット用
材質真鍮クロームメッキ
SUS装飾ナット 縦目ローレット TRUSCOSUS装飾ナット 縦目ローレットTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして2018年トラスコ掲載ページ2 0415材質ステンレス(SUS304)有効深さ(mm)5.5
パネルフィクスバー 両ナット M5 TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコアルミ看板枠吊下げ20x15x1.2アルインコ
809税込890
1本
当日出荷から3日以内出荷
看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)15幅(mm)20厚さ(mm)1.2シルバー
アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ1m アルインコアルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ1mアルインコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5162材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)1000質量(kg)0.7シルバーアズワン品番64-5011-79
FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコFM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入りアルインコ
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5166材質樹脂長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)15質量(g)6
ルミーナ転び止めA H45コーナー90° アトムリビンテックルミーナ転び止めA H45コーナー90°アトムリビンテック
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
ルミーナ転び止めA H45エンド アトムリビンテックルミーナ転び止めA H45エンドアトムリビンテック
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
ガラス棚専用ブラケット ロック付 ハイロジックガラス棚専用ブラケット ロック付ハイロジック
509税込560
1個
3日以内出荷
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
Sバー24 角 ハイロジックSバー24 角ハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
材質
デコキャップ(壁付サイン用) 友屋デコキャップ(壁付サイン用)友屋
369税込406
1個
4日以内出荷
壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
HP 化粧ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 化粧ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(2本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
化粧用つまみネジです。購入しやすい少量パックです。
用途照明器具、弱電機器、事務器、家具等に。材質三価クロメート
ステンレスタッピングネジ CLOVER(クローバ)ステンレスタッピングネジCLOVER(クローバ)
519税込571
1袋(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス皿ビス小頭 CLOVER(クローバ)ステンレス皿ビス小頭CLOVER(クローバ)
109税込120
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ径MM4
MC-S用 六角レンチ L型 CLOVER(クローバ)MC-S用 六角レンチ L型CLOVER(クローバ)
87税込96
1個
5日以内出荷
適合PA-SS兼用サイズ#0.9
ウォールスペースシステムセット用 小ネジ 福井金属工芸ウォールスペースシステムセット用 小ネジ福井金属工芸
139税込153
1袋(4個)
10日以内出荷
ウォールスペースシステムセット用
材質ステンレス径(mm)M5×15(トラスネジ)
ポイントビス用スペーサー TRUSCOポイントビス用スペーサーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントビス用キャップ TRUSCOポイントビス用キャップTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
フラットサインナット用工具 TRUSCOフラットサインナット用工具TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
用途フラットナット用取付専用工具。2018年トラスコ掲載ページ2 0419材質本体:スチール、表面処理:スズコバメッキ仕上げ
パネルホルダー TRUSCOパネルホルダーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクス平丸 TRUSCOパネルフィクス平丸TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクスバー ボルト M5 TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M5TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4個)
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
セキュリティサインナット用鍵 TRUSCOセキュリティサインナット用鍵TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
用途セキュリティーサインナット専用鍵トラスコ品番855-5743材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)質量(g)42018年トラスコ掲載ページ2 0419
サインナット半丸 TRUSCOサインナット半丸TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ステン 化粧飾押 #400 20ミリ スリーナイン島野ステン 化粧飾押 #400 20ミリスリーナイン島野
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
付属品ステンA皿、3.5×30タッピングビス付寸法(mm)20仕上#400
店舗用装飾金物