「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
1/2(1)
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(1)
M10(3)
M12(2)
W3/8(1)
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA638BJ-5
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
寸法L1(mm)73
使用荷重(kg)30
ねじ長さ(mm)40
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)40
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。