「呼び径」から絞り込む
3(10)
4(14)
5(19)
6(19)
8(16)
10(15)
12(11)
13(12)
16(10)
20(8)
呼び径をもっと見る
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
種類テーパーピン
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。
種類テーパーピン 内ねじ付き
最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
種類ステンテーパーピン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さRz3.2
寸法ds(mm)M5、P0.8
寸法L(mm)50
材質ステンレス
種類外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)5
寸法a(mm)2.6
寸法b(mm)11.5
寸法s(mm)15
寸法c(mm)3.5
関連資料(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質S45C
長さ(mm)50
ピッチ(mm)0.7
呼び径4
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)10
寸法d1(mm)M4
寸法d2(mm)2.5
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。