絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • TRUSCO(2)
  • ウイルソン(2)
  • ジョイフル(2)
  • SOFT99(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
凍結温度(℃)
  • -12(1)
  • -20(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取り スーパーウォッシャー液古河薬品工業(35件のレビュー)
429税込472
1本(2L)
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ 油膜取り配合 ウインドウォッシャー液 古河薬品工業プロタイプ 油膜取り配合 ウインドウォッシャー液古河薬品工業(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20L)
7日以内出荷
5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
強力油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取りスーパーウォッシャー液古河薬品工業(5件のレビュー)
179税込197
1本(400mL)
当日出荷
油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業ウォッシャー液EX 2L古河薬品工業
379税込417
1本
当日出荷
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物

ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液油膜とり