絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- ウイルソン(2)
- ジョイフル(2)
- SOFT99(1)
- 武蔵ホルト(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
凍結温度(℃)
- -20(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥579税込¥6371本(2L)当日出荷車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャー液EX 2L
古河薬品工業¥499税込¥5491本当日出荷新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
『ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォッシャー液標準
- ウォッシャー液油膜とり
- ウォッシャー液寒冷地用
- ウォッシャー液撥水
- ウォッシャー液虫取り










![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)