ウォッシャー液油膜とり :「ウインドウォッシャー液」の検索結果
関連キーワード
「凍結温度(℃)」から絞り込む
5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。
優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを
きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。
原液使用で、-6℃まで凍結しません。
2倍まで希釈可能です。
用途自動車用ウォッシャー液として
質量(kg)20.5
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。
原液使用で-35℃まで凍結しません。
3倍まで希釈可能です。
オールシーズン使用でます。
用途自動車用ウォッシャー液として
質量(kg)20.5
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
浸透性油膜分解成分のアルカリ洗浄効果でいやなギラギラ油膜をスッキリ落とす、強力タイプのウインドウォッシャー液です。安全視界を作り、快適なドライブに役立ちます。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(2.2L)
¥839
税込¥923
当日出荷
『ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォッシャー液標準
- ウォッシャー液油膜とり
- ウォッシャー液寒冷地用
- ウォッシャー液撥水
- ウォッシャー液虫取り
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。