ウォッシャー液寒冷地用 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「凍結温度(℃)」から絞り込む
-40(3)
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40
付属品ノズル
タイプ寒冷地用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。
ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。
液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。
レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。
原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
トラスコ品番194-8710
セット内容注入済みシール
材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン
容量(mL)2000
質量(g)1950
容量(L)2
アズワン品番64-8332-92
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
『ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォッシャー液標準
- ウォッシャー液油膜とり
- ウォッシャー液寒冷地用
- ウォッシャー液撥水
- ウォッシャー液虫取り
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。