ウォッシャー液撥水 :「ジョイ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!
凍結温度(℃)-5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量230mL
危険物の性状水溶性
1個(2L)
¥469
税込¥516
欠品中
強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品
成分メタノール/シリコン/界面活性剤
幅(mm)240
容量(mL)2000
高さ(mm)270
奥行(mm)120
容量(L)2
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
『ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォッシャー液標準
- ウォッシャー液油膜とり
- ウォッシャー液寒冷地用
- ウォッシャー液撥水
- ウォッシャー液虫取り
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。