絞り込み
ブランド
自動乳鉢とは、サンプルを粉砕するために利用する乳鉢と乳棒をモーターによって作動させる器具です。医学や理科学的な実験・研究の現場で、少量のサンプルを粉砕する際に利用されることが多いです。サンプル粉砕を目的として使用するポットミルなどに比較すると、低速・低圧で目的の時間サンプルが粉砕できます。また、サンプルを肉眼で確認することが容易なため、目的の状態を逃すことがありません。乳棒が2軸式になっていて効率よく粉砕ができるものもあります。

自動乳鉢
日陶科学¥2,098,000税込¥2,307,8001台3日以内出荷乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
自動乳鉢 (2軸式)
日陶科学¥839,800~税込¥923,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。寸法(mm)420×445×800機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)電源(AC100V)50/60Hz 48/46W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
自動乳鉢ANM1000シリーズ
日陶科学¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷少量の試料粉砕に最適です。付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210高さ(mm)600~775奥行(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7