自動乳鉢とは、サンプルを粉砕するために利用する乳鉢と乳棒をモーターによって作動させる器具です。医学や理科学的な実験・研究の現場で、少量のサンプルを粉砕する際に利用されることが多いです。サンプル粉砕を目的として使用するポットミルなどに比較すると、低速・低圧で目的の時間サンプルが粉砕できます。また、サンプルを肉眼で確認することが容易なため、目的の状態を逃すことがありません。乳棒が2軸式になっていて効率よく粉砕ができるものもあります。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ日陶科学
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢日陶科学
14,300税込15,730
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付日陶科学(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様シリコンゴム
自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター せと乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動乳鉢